Schneider - Tartó profil 15M Prisma G IP30 SX000019 - 01065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 780 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908804
Sonepar cikkszám
SX000019
Gyártói cikkszám
01065
Gyártói típuskód
01065
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
780 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
15
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - tartó profil 9M Prisma G IP30