Schneider - Tartó profil 18M Prisma G IP30 SX000020 - 01066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 930 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908811
Sonepar cikkszám
SX000020
Gyártói cikkszám
01066
Gyártói típuskód
01066
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
930 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
18
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - tartó profil 9M Prisma G IP30