Schneider - tartó profil 21M Prisma G IP30 SX066452 - LVS01067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 45 mm
Magasság - 1080 mm
Mélység - 75 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883964
Sonepar cikkszám
SX066452
Gyártói cikkszám
LVS01067
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01067
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
45 mm
Magasság:
1080 mm
Mélység:
75 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
tartó profil 21M Prisma G IP30