Schneider - Tartó profil 24M Prisma G IP30 SX000022 - 01068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 1230 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908835
Sonepar cikkszám
SX000022
Gyártói cikkszám
01068
Gyártói típuskód
01068
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
1230 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
24
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - tartó profil 9M Prisma G IP30