Schneider - Tartó profil 36M Prisma G IP30 SX000023 - 01069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 1830 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908729
Sonepar cikkszám
SX000023
Gyártói cikkszám
01069
Gyártói típuskód
01069
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
1830 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
36
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - tartó profil 9M Prisma G IP30