Schneider - Tartó profil 9M Prisma G IP30 SX000017 - 01063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 480 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908781
Sonepar cikkszám
SX000017
Gyártói cikkszám
01063
Gyártói típuskód
01063
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
480 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
9
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - tartó profil 9M Prisma G IP30