Schneider - Tartó tálca műanyag PLA szekényhez SX010100 - NSYBANPLA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 18 mm
Szélesség - 458 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194504
Sonepar cikkszám
SX010100
Gyártói cikkszám
NSYBANPLA53
Gyártói típuskód
PLA NSYBANPLA53
Anyag:
acél
Magasság:
18 mm
Szélesség:
458 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Tartó tálca műanyag PLA szekényhez