Schneider - Tartó tálca PLA szekrényhez SX010101 - NSYBANPLA54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 18 mm
Szélesség - 458 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194528
Sonepar cikkszám
SX010101
Gyártói cikkszám
NSYBANPLA54
Gyártói típuskód
NSYBANPLA54
Anyag:
acél
Magasság:
18 mm
Szélesség:
458 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Tartó tálca PLA szekrényhez