Schneider - Tartó tálca PLA szekrényhez SX010103 - NSYBANPLA73
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 18 mm
Szélesség - 708 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194511
Sonepar cikkszám
SX010103
Gyártói cikkszám
NSYBANPLA73
Gyártói típuskód
NSYBANPLA73
Anyag:
acél
Magasság:
18 mm
Szélesség:
708 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Tartó tálca PLA szekrényhez