Schneider - Tartó tálca PLA szekrényhez SX010104 - NSYBANPLA74
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 18 mm
Szélesség - 708 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194535
Sonepar cikkszám
SX010104
Gyártói cikkszám
NSYBANPLA74
Gyártói típuskód
PLA NSYBANPLA74
Anyag:
acél
Magasság:
18 mm
Szélesség:
708 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Tartó tálca PLA szekrényhez