Schneider - Tartóbak 2,2 mm csavaros N-bontókapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-10 mm2 kék SX012627 - NSYTRACN22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533679
Sonepar cikkszám
SX012627
Gyártói cikkszám
NSYTRACN22
Gyártói típuskód
NSYTRACN22
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Tartóbak 2,2 mm csavaros N-bontókapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-10 mm2 kék