Nem visszaküldhető

Schneider - Tartóelem érintkezőblokkhoz. HARMONY6 G12799 - ZB6Y009

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tartóelem érintkezőblokkhoz. HARMONY6 G12799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110768121

Sonepar cikkszám

G12799

Gyártói cikkszám

ZB6Y009

Gyártói típuskód

Harmony ZB6Y009

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Tartóelem érintkezőblokkhoz. HARMONY6