Schneider - Tartóelemkészlet szerelőlaphoz SX011063 - NSYMPB4SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154102
Sonepar cikkszám
SX011063
Gyártói cikkszám
NSYMPB4SD
Gyártói típuskód
NSYMPB4SD
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Tartóelemkészlet szerelőlaphoz