Schneider - Tartókonzol mélységállító elemhez SX010886 - NSYFB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögkészlet
Szélesség - 30 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181962
Sonepar cikkszám
SX010886
Gyártói cikkszám
NSYFB
Gyártói típuskód
NSYFB
Kivitel:
szögkészlet
Szélesség:
30 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Tartókonzol mélységállító elemhez