Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz sárga GT48856 - 461593

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz sárga GT48856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - sárga

  • Összeállítás - alapelem

  • Hordozógyűrű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48856

Gyártói cikkszám

461593

Gyártói típuskód

MTN461593

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

sárga

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

1003

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Háztartási szerelvények ; Prodax ; Tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz sárga