Schneider - Táska érvéghüvelyek és 1db AT1PA7 csupaszító fogó számára SX002968 - AT1HB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Vállszíjjal - Nem
Rekeszek száma - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110573527
Sonepar cikkszám
SX002968
Gyártói cikkszám
AT1HB2
Gyártói típuskód
AT1HB2
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
13
Magasság:
55 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
325 mm
Mélység:
270 mm
Lakatszemmel:
Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Igen
Kivehető rekesz:
Nem
Táska érvéghüvelyek és 1db AT1PA7 csupaszító fogó számára