Schneider - Távadó nyomásérzékelő 0-10bar / 4-20mA M12 csat IP65 G04586 - XMLE250U1C21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0-250 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Nem
Határolónak alkalmas - Nem
Médium hőmérséklet - -15--15 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04586
Gyártói cikkszám
XMLE250U1C21
Gyártói típuskód
XMLE250U1C21
Bekapcsolási nyomás:
0-250 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Nem
Határolónak alkalmas:
Nem
Médium hőmérséklet:
-15--15 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Repesztő nyomás:
750 bar
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
500000 hPa
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0.02 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Robbanásvédett:
Nem