MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Távadó nyomásérzékelő 0-250bar 17...33VDC G1/4 M12 IP67 GT76082 - XMLF250D2035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Távadó nyomásérzékelő 0-250bar 17...33VDC G1/4 M12 IP67 GT76082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kikapcsolási nyomás - 12.5-242.5 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

  • Médium hőmérséklet - -15-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110281583

Sonepar cikkszám

GT76082

Gyártói cikkszám

XMLF250D2035

Gyártói típuskód

XMLF250D2035

Kikapcsolási nyomás:

12.5-242.5 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Médium hőmérséklet:

-15-80 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0 bar

Repesztő nyomás:

1500 bar

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

0

Védettség (IP):

IP67

Max. működtető nyomás:

250000 hPa

Kezdeti beállítás:

20000-250000 hPa

Max. tesztnyomás:

1000 bar

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

0 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Robbanásvédett:

Nem

Távadó nyomásérzékelő 0-250bar 17...33VDC G1/4 M12