Schneider - Távadó nyomásérzékelő 5-100bar / 4-20mA DIN IP65 G04584 - XMLE100U1C21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Médium hőmérséklet - -15-80 °C
Elektronikus kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04584
Gyártói cikkszám
XMLE100U1C21
Gyártói típuskód
XMLE100U1C21
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Médium hőmérséklet:
-15-80 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Repesztő nyomás:
300 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
100000 hPa
Max. tesztnyomás:
200 bar
Robbanásvédett:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Távadó nyomásérzékelő 5-100bar / 4-20mA DIN