Schneider - Távadó nyomásérzékelő 5,6-70 bar 24VDC G1/4 GT74698 - XMLF070D2035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektronikus kivitel - Igen
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Segédérintkezők száma, váltó - 2
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74698
Gyártói cikkszám
XMLF070D2035
Gyártói típuskód
XMLF070D2035
Elektronikus kivitel:
Igen
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Kezdeti beállítás:
800-10000 hPa
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Távadó nyomásérzékelő 5,6-70 bar 24VDC G1/4