Nem visszaküldhető

Schneider - Távadó vákumérzékelő -0,05- -1bar / 4-20mA DIN IP65 G04576 - XMLEM01U1C21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Távadó vákumérzékelő   -0,05- -1bar / 4-20mA DIN IP65 G04576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 0-0 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 0-0 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110736984

Sonepar cikkszám

G04576

Gyártói cikkszám

XMLEM01U1C21

Gyártói típuskód

XMLEM01U1C21

Bekapcsolási nyomás:

0-0 bar

Kikapcsolási nyomás:

0-0 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-15-80 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0 bar

Repesztő nyomás:

2 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Max. működtető nyomás:

1000 hPa

Kezdeti beállítás:

0-0 hPa

Végső beállítás:

0-0 hPa

Max. tesztnyomás:

1 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

0 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Átmérő:

40 mm

Mélység:

65 mm

Nyomásérzékelő -1 bar, G1/4A (dugós), 24 V, 4..20mA. termékcsalád: OsiSense XM - termék vagy komponens típusa: elektronikus nyomásérzékelők - nyomásérzékelő mérete: -1 bar - nyomásérzékelő megnevezése: XMLE - ellenőrzött fluid: friss víz (0...80 °C), korr