Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Távjelző segédérintkező 2NO 2A SN001560 - A9C15916

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Távjelző segédérintkező 2NO 2A SN001560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480096297

Sonepar cikkszám

SN001560

Gyártói cikkszám

A9C15916

Gyártói típuskód

Acti9 A9C15916

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Funkció:

jelkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

100 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Távjelző segédérintkező 2NO 2A