Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Távoli kijelzőhöz 10méter kábel SX008885 - METSECAB10

MásolásMásolás
Schneider - Távoli kijelzőhöz 10méter kábel SX008885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - U/FTP

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 10 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480752339

Sonepar cikkszám

SX008885

Gyártói cikkszám

METSECAB10

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECAB10

Kábeltípus:

U/FTP

Kategória:

5E

Hosszúság:

10 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

ráhúzható

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

fekete

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Köpeny színe:

fekete

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Távoli kijelzőhöz 10méter kábel