Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Távtartó lap 2,2 mm csavaros kétszintű sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-4 mm2 SX012622 - NSYTRACEP24

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Távtartó lap 2,2 mm csavaros kétszintű sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-4 mm2 SX012622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2.2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480533471

Sonepar cikkszám

SX012622

Gyártói cikkszám

NSYTRACEP24

Gyártói típuskód

NSYTRACEP24

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

2.2 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok - Távtartó lap 2,2 mm csavaros kétszintű sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-4 mm2