Schneider - Távtartó rúd élére áll. lapos sínekhez SX066952 - LVS04691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481866868
Sonepar cikkszám
SX066952
Gyártói cikkszám
LVS04691
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04691
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
Távtartó rúd élére áll. lapos sínekhez