Schneider - Távtartó SX066951 - LVS04690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 425 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 10 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866851
Sonepar cikkszám
SX066951
Gyártói cikkszám
LVS04690
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04690
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
425 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
egyéb
Távtartó