Schneider - Távvezérlés OVA rendszerhez TELEUR 100 GT65641 - OVA50325E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Mélység - 81 mm
Szélesség - 77 mm
Magasság - 102 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015132
Sonepar cikkszám
GT65641
Gyártói cikkszám
OVA50325E
Gyártói típuskód
OVA50325E
Kivitel:
egyéb
Mélység:
81 mm
Szélesség:
77 mm
Magasság:
102 mm
Távirányító Teleur 100. Formaterv neve: Teleur 100 - termék vagy komponens típusa: távirányítás vészvilágítási blokkhoz. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülm