Schneider - TC907 FC termosztát,on/off,ECM,Deluxe SN191193 - TC907-EF4LDPSAB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486952122
Sonepar cikkszám
SN191193
Gyártói cikkszám
TC907-EF4LDPSAB
Gyártói típuskód
TC907-EF4LDPSAB
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
0-50 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
2 A
Szín:
fekete
Kijelzővel:
Igen
Különbség értéke:
50-50 K
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Igen
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP20
Termikus visszacsatolás:
nincs
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
240 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
86 mm
Szélesség:
86 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
RAL-szám:
0
Mélység:
40 mm
Átmérő:
0 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
V
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
1.7 W
IFTTT-támogatással:
Nem