Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs 24VDC LC1D115 és D150-hEZ SX008821 - LX4D8BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs 24VDC LC1D115 és D150-hEZ SX008821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110805116

Sonepar cikkszám

SX008821

Gyártói cikkszám

LX4D8BD

Gyártói típuskód

LX4D8BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Tekercs 24VDC LC1D115 és D150-hEZ