Schneider - Tekercs AC LC1F265,330-hoz SX008815 - LX1FH0482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110553338
Sonepar cikkszám
SX008815
Gyártói cikkszám
LX1FH0482
Gyártói típuskód
LX1FH0482
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs AC LC1F265,330-hoz