Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs D25,32-höz 42VAC 50/60Hz SX008800 - LX1D4D7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs D25,32-höz 42VAC 50/60Hz SX008800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110207996

Sonepar cikkszám

SX008800

Gyártói cikkszám

LX1D4D7

Gyártói típuskód

LX1D4D7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs D25,32-höz 42VAC 50/60Hz