Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs D40,50,65,80,95-höz 440V AC SX059952 - LX1D6R7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs D40,50,65,80,95-höz 440V AC SX059952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-440 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110208801

Sonepar cikkszám

SX059952

Gyártói cikkszám

LX1D6R7

Gyártói típuskód

LX1D6R7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

440-440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Tekercs D40,50,65,80,95-höz 440V AC