Schneider - Tekercs DC LC1F115,150 mágneskapcsolóhoz SX008826 - LX4FF048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110083491
Sonepar cikkszám
SX008826
Gyártói cikkszám
LX4FF048
Gyártói típuskód
LX4FF048
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs DC LC1F115,150 mágneskapcsolóhoz