Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs LC1D09-25-höz 230VAC SX008799 - LX1D2P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs LC1D09-25-höz 230VAC SX008799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110207552

Sonepar cikkszám

SX008799

Gyártói cikkszám

LX1D2P7

Gyártói típuskód

LX1D2P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs LC1D09-25-höz 230VAC