Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs LC1D115,150-hez 110V AC 50/60 Hz SX008807 - LX1D8F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs LC1D115,150-hez 110V AC 50/60 Hz SX008807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110864755

Sonepar cikkszám

SX008807

Gyártói cikkszám

LX1D8F7

Gyártói típuskód

LX1D8F7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Tekercs LC1D115,150-hez 110V AC 50/60 Hz