Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs LC1D115,150-hez 380V AC 50/60 Hz SX008808 - LX1D8Q7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs LC1D115,150-hez 380V AC 50/60 Hz SX008808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-380 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110868418

Sonepar cikkszám

SX008808

Gyártói cikkszám

LX1D8Q7

Gyártói típuskód

LX1D8Q7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-380 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-380 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Tekercs LC1D115,150-hez 380V AC 50/60 Hz