Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs LC1F185,225-höz 24V AC 50 Hz SN028038 - LX1FG024

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs LC1F185,225-höz 24V AC 50 Hz SN028038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110083200

Sonepar cikkszám

SN028038

Gyártói cikkszám

LX1FG024

Gyártói típuskód

LX1FG024

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Tekercs LC1F185,225-höz 24V AC 50 Hz