Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs LC1F800-hoz 380/400V SX008824 - LX4F8QW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs LC1F800-hoz 380/400V SX008824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 380-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118114647

Sonepar cikkszám

SX008824

Gyártói cikkszám

LX4F8QW

Gyártói típuskód

LX4F8QW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

380-400 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs LC1F800-hoz 380/400V