Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs LP1D09,12,18-hoz 110 V AC SX008818 - LX4D2FD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs LP1D09,12,18-hoz 110 V AC SX008818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110239119

Sonepar cikkszám

SX008818

Gyártói cikkszám

LX4D2FD

Gyártói típuskód

LX4D2FD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs LP1D09,12,18-hoz 110 V AC