Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tekercs LP1D40-50-65-höz 220VDC SX008819 - LX4D6MD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tekercs LP1D40-50-65-höz 220VDC SX008819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110235340

Sonepar cikkszám

SX008819

Gyártói cikkszám

LX4D6MD

Gyártói típuskód

LX4D6MD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tekercs LP1D40-50-65-höz 220VDC