Schneider - Telefast öszekötő kábel BMXAMI0410-hez 1.5m GT93135 - BMXFCA150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920444
Sonepar cikkszám
GT93135
Gyártói cikkszám
BMXFCA150
Gyártói típuskód
BMXFCA150
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Telefast öszekötő kábel BMXAMI0410-hez 1.5m