Schneider - Telefast öszekötő kábel BMXAMI0410-hez 3m SN028179 - BMXFCA300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920451
Sonepar cikkszám
SN028179
Gyártói cikkszám
BMXFCA300
Gyártói típuskód
BMXFCA300
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Ez az előre szerelt vezetékkészlet a Modicon X80 modulok része. A BMXAMI0410, BMXAMO0210 és BMXAMO0410 analóg be- és kimeneti modulokkal kompatibilis. A 20 pontos csatlakozókkal ellátott I/O modulok csatlakoztatására szolgál Modicon Telefast ABE7 I/O kife