Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Telefast öszekötő kábel BMXART0x14-hez 1.5m SN028310 - BMXFCA152

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Telefast öszekötő kábel BMXART0x14-hez 1.5m SN028310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863920093

Sonepar cikkszám

SN028310

Gyártói cikkszám

BMXFCA152

Gyártói típuskód

BMXFCA152

Hosszúság:

1.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Telefast öszekötő kábel BMXART0x14-hez 1.5m