Schneider - Telefast öszekötő kábel BMXART0x14-hez 3m SN028180 - BMXFCA302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920109
Sonepar cikkszám
SN028180
Gyártói cikkszám
BMXFCA302
Gyártói típuskód
BMXFCA302
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Ez az előre szerelt vezetékkészlet a Modicon X80 modulok része. A BMXART0414 és BMXART0814 analóg bemeneti modulokkal kompatibilis. A 40 pontos csatlakozókkal ellátott I/O modulok csatlakoztatására szolgál Modicon Telefast ABE7 I/O kifejtő egységekhez. A