Schneider - Telefast szilárdtest bemeneti interface SX002680 - ABS2EC01EA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesen elektronikus
Névleges áram - 0.013 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 5-48 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110651539
Sonepar cikkszám
SX002680
Gyártói cikkszám
ABS2EC01EA
Gyártói típuskód
ABS2EC01EA
Funkció:
teljesen elektronikus
Névleges áram:
0.013 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
5-48 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
0
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Beépítési mélység:
78 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
5-5 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
5-5 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0.05 A