Schneider - Telefast szilárdtest kimeneti interfész SX002682 - ABS2SA02MB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesen elektronikus
Névleges áram - 3 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 24-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110602548
Sonepar cikkszám
SX002682
Gyártói cikkszám
ABS2SA02MB
Gyártói típuskód
ABS2SA02MB
Funkció:
teljesen elektronikus
Névleges áram:
3 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
24-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Beépítési mélység:
78 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A