Schneider - Telefast szilárdtest kimeneti interfész SX002683 - ABS2SC01EB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesen elektronikus
Névleges áram - 1 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 5-48 V
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110651515
Sonepar cikkszám
SX002683
Gyártói cikkszám
ABS2SC01EB
Gyártói típuskód
ABS2SC01EB
Funkció:
teljesen elektronikus
Névleges áram:
1 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
5-48 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
78 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-48 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
24-48 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A