Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Telefon csatl alj 1xRJ12 fehér IP20 GT45007 - ALB45313

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Telefon csatl alj 1xRJ12 fehér IP20 GT45007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ12 6(6)

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480023705

Sonepar cikkszám

GT45007

Gyártói cikkszám

ALB45313

Gyártói típuskód

Altira ALB45313

Csatlakozó típusa:

RJ12 6(6)

Kategória:

6

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Telefon csatl alj 1xRJ12 fehér