Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Telefon csatl alj 2xRJ11 csavaros bek. fehér keret n. Sedna IP20 GT60299 - SDN4201121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Telefon csatl alj 2xRJ11 csavaros bek. fehér keret n. Sedna IP20 GT60299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 3

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495044133

Sonepar cikkszám

GT60299

Gyártói cikkszám

SDN4201121

Gyártói típuskód

Sedna SDN4201121

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

3

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

LSA

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Telefon csatl alj 2xRJ11 csavaros bek. fehér keret n. Sedna