Schneider - Telefon csatl alj 2xRJ11 csavaros bek krém keret n. Sedna IP20 GT70109 - SDN4201123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - bézs
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039238
Sonepar cikkszám
GT70109
Gyártói cikkszám
SDN4201123
Gyártói típuskód
Sedna SDN4201123
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
bézs
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Sedna, double telephone outlet, RJ11 without frame cream. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: dupla telefonaljzat - csatlakozások vonalvégpontok: csavaros kapcsok. Előnyök : .. Alkalmazások: ..